Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0742.240.001
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
Fabory Gépi menetfúró Short ISO 529 N/A HSS-G M 24
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0742.240.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
45
Teljes hossz (mm)
130
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
45
osztás menete (mm)
3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
45
Teljes hossz (mm)
130
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
45
osztás menete (mm)
3
Menetméret
24
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
14
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
6
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0742.240.001
UBB
240203240835
UNSPSC
23241615