text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró Short DIN 352 N/A HSS-E M 14


Cikkszám U0700.140.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 2
Menetméret 14
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 60
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0700.140.001
EAN 8715494188708
UBB 240202485712
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.