Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0928.320.006
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
Fabory Gépi menetfúró piloted N/A HSS-G Tr32X6
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0928.320.006
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
191
Teljes hossz (mm)
300
A tengely átmérője (mm)
25
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
191
osztás menete (mm)
6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
191
Teljes hossz (mm)
300
A tengely átmérője (mm)
25
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
191
osztás menete (mm)
6
Menetméret
32
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
20
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
1100
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0928.320.006
UBB
240203299674
UNSPSC
23241615