text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró piloted N/A HSS-G Tr12X3


Cikkszám U0928.120.003
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 111
Teljes hossz (mm) 165
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 111
osztás menete (mm) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 111
Teljes hossz (mm) 165
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 111
osztás menete (mm) 3
Menetméret 12
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag Egyéb
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Zöld
Kulcs négyszög (mm) 6.2
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 1235
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0928.120.003
UBB 240203298502
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.