Birou Arhitectura Diaconu Cezar - 8797423730830
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0928.100.002
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
Fabory Gépi menetfúró piloted N/A HSS-G Tr10X2
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0928.100.002
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
63
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
63
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
63
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
63
osztás menete (mm)
2
Menetméret
10
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
5.5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
100
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0928.100.002
UBB
240203298353
UNSPSC
23241615