text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró N/A HSS-E M 12


Cikkszám U0945.120.001
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 32
Teljes hossz (mm) 115
A tengely átmérője (mm) 35
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 32
osztás menete (mm) 1.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 32
Teljes hossz (mm) 115
A tengely átmérője (mm) 35
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 32
osztás menete (mm) 1.75
Menetméret 12
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 57
Type Machine Tap

Leírás

The Combined Tap enables the user to produce the tapping drill hole and the through thread in one operation without any tool changing. The tool incorporates a twist drill before the thread-tapping part. It is possible with this tool to produce through threads up to a maximum threaded depth of 2 x D. The Combined Tap is suitable for universal use in materials of medium mechanical strenght: non-alloyed and alloyed steel sorts up to 600 N/mm2, malleable cast iron, nodulized graphite cast iron, copper, brass, aluminium, aluminium-magnesium and zinc alloys, red bronze, electron metal, pressure-cast zinc. It is sensible to use this tool on machines possesing an RPM switchover facility for drilling and tapping. The feed rate must be adapted to the particular operation required - drilling or tapping. Tapping chucks with pressure compensation may not be used.

Cikkszámok

Cikkszám U0945.120.001
UBB 240203252137
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.