Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0945.100.001
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
Fabory Gépi menetfúró N/A HSS-E M 10
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0945.100.001
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
106
A tengely átmérője (mm)
31
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
1.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
106
A tengely átmérője (mm)
31
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
10
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
8
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
37
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
The Combined Tap enables the user to produce the tapping drill hole and the through thread in one operation without any tool changing. The tool incorporates a twist drill before the thread-tapping part. It is possible with this tool to produce through threads up to a maximum threaded depth of 2 x D. The Combined Tap is suitable for universal use in materials of medium mechanical strenght: non-alloyed and alloyed steel sorts up to 600 N/mm2, malleable cast iron, nodulized graphite cast iron, copper, brass, aluminium, aluminium-magnesium and zinc alloys, red bronze, electron metal, pressure-cast zinc. It is sensible to use this tool on machines possesing an RPM switchover facility for drilling and tapping. The feed rate must be adapted to the particular operation required - drilling or tapping. Tapping chucks with pressure compensation may not be used.
Cikkszámok
Cikkszám
U0945.100.001
UBB
240203252053
UNSPSC
23241615