text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró Left DIN 371 N/A HSS-E M 10


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Cikkszám U0853.100.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 24
osztás menete (mm) 1.5
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 8
Bal oldali menet Igen
Márka Fabory

Leírás

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Cikkszámok

Cikkszám U0853.100.001
EAN 8715494522151
UBB 240203283082
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.