text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 5156 N/A HSS-E 7/8


Article number U0737.222.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 28
Teljes hossz (mm) 150
A tengely átmérője (mm) 22
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 28
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Packed per 1

Specifications

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 28
Teljes hossz (mm) 150
A tengely átmérője (mm) 22
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 28
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 14
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 18
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 58
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0737.222.001
UBB 240203238466
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.