Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0737.508.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 5156 N/A HSS-E 2.IN.
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0737.508.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
40
Teljes hossz (mm)
220
A tengely átmérője (mm)
45
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
40
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
40
Teljes hossz (mm)
220
A tengely átmérője (mm)
45
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
40
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Menet hüvelykenként
11
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
35
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
2 inch
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
43
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0737.508.001
UBB
240203239118
UNSPSC
23241615