text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 5156 N/A HSS-E 1 Inch


Cikkszám U0789.254.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 25
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 30
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 25
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 30
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 11
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 20
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) 1 hüvelyk
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 250
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0789.254.001
UBB 240203243722
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.