text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 5156 N/A HSS-E 1/8


Artículo No. U0789.031.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 20
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Embalado por 1

Especificaciones

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 20
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 28
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) 1/8 hüvelyk
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 140
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. U0789.031.001
UBB 240203257912
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.