Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0737.031.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 5156 N/A HSS-E 1/8
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0737.031.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
20
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
20
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Menet hüvelykenként
28
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
5.5
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
1/8 hüvelyk
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
1
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0737.031.001
UBB
240203237880
UNSPSC
23241615