text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 5156 N/A HSS-E 1/4


Numéro d'article U0737.063.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 22
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Emballé par 1

Spécifications

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 22
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 19
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 1
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0737.063.001
UBB 240203237963
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.