text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 5156 N/A HSS-E 1.3/8


Cikkszám U0789.349.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 32
Teljes hossz (mm) 180
A tengely átmérője (mm) 36
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 32
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 32
Teljes hossz (mm) 180
A tengely átmérője (mm) 36
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 32
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 11
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 29
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 2
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0789.349.001
UBB 240203244068
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.