Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0736.444.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 5156 N/A HSS-E 1.3/4
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0736.444.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
32
Teljes hossz (mm)
190
A tengely átmérője (mm)
40
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
32
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
32
Teljes hossz (mm)
190
A tengely átmérője (mm)
40
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
32
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Menet hüvelykenként
11
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
32
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
Egyéb
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
300
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0736.444.001
UBB
240203237625
UNSPSC
23241615