Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0736.127.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 5156 N/A HSS-E 1/2
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0736.127.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
125
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
25
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
125
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
25
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Menet hüvelykenként
14
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
12
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
1/2 hüvelyk
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
190
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0736.127.001
UBB
240203236718
UNSPSC
23241615