text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 5156 N/A HSS-E 1.1/8


Cikkszám U0737.285.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 170
A tengely átmérője (mm) 28
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 30
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 170
A tengely átmérője (mm) 28
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 30
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 11
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 22
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 8
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0737.285.001
UBB 240203238615
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.