Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0737.317.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 5156 N/A HSS-E 1.1/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0737.317.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
170
A tengely átmérője (mm)
32
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
30
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
170
A tengely átmérője (mm)
32
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
30
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Menet hüvelykenként
11
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
24
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
1 1/4 hüvelyk
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
8.64
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0737.317.001
UBB
240203238797
UNSPSC
23241615