text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 5156 N/A HSS-E 1.1/4


Cikkszám U0736.317.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 170
A tengely átmérője (mm) 32
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 30
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 170
A tengely átmérője (mm) 32
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 30
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 11
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 24
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) 1 1/4 hüvelyk
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 9
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0736.317.001
UBB 240203237393
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.