text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E M 8


Cikkszám U0706.080.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1.25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 8
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 1
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0706.080.001
EAN 8715494342872
UBB 240203279460
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.