Gereedschap Erwin
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0745.050.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E M 5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0745.050.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
16
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
16
osztás menete (mm)
0.8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
16
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
16
osztás menete (mm)
0.8
Menetméret
5
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
2.7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
850
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0745.050.001
UBB
240203281425
UNSPSC
23241615