totale afname tm 2014
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0706.050.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E M 5
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0706.050.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
16
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
16
osztás menete (mm)
0.8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
16
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
16
osztás menete (mm)
0.8
Menetméret
5
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
2.7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0706.050.001
EAN
8715494188791
UBB
240203279205
UNSPSC
23241615