Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0706.040.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E M 4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0706.040.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
0.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
0.7
Menetméret
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
2.1
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
1
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0706.040.001
EAN
8715494188784
UBB
240203279122
UNSPSC
23241615