text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E M 4


Article number U0705.040.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 13
osztás menete (mm) 0.7
Packed per 1

Specifications

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 13
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 2.1
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 2.78
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0705.040.001
EAN 8715494342810
UBB 240203276649
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.