text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E M 39


Cikkszám U0706.390.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 60
Teljes hossz (mm) 200
A tengely átmérője (mm) 32
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 60
osztás menete (mm) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 60
Teljes hossz (mm) 200
A tengely átmérője (mm) 32
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 60
osztás menete (mm) 4
Menetméret 39
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Zöld
Kulcs négyszög (mm) 24
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 2
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0706.390.001
UBB 240203280765
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.