text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E M 3


Cikkszám U0745.030.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 11
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 2.2
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 11
osztás menete (mm) 0.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 11
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 2.2
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 11
osztás menete (mm) 0.5
Menetméret 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 1.8
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 8
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0745.030.001
UBB 240203281268
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.