text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E M 24


Referência U0803.240.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 3
Menetméret 24
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 14.5
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 300
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U0803.240.001
UBB 240203245628
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.