text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E M 22


Cikkszám U0745.220.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 34
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 34
osztás menete (mm) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 34
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 34
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 22
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 14.5
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 13800
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0745.220.001
UBB 240203282332
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.