text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E M 18


Cikkszám U1436.180.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 25
Teljes hossz (mm) 125
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 25
osztás menete (mm) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 25
Teljes hossz (mm) 125
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 25
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 18
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 11
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 210
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U1436.180.001
UBB 240202521029
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.