Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U1426.140.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E M 14
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U1426.140.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
20
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
20
osztás menete (mm)
2
Menetméret
14
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
80
Árucikk kód
Megtekint
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U1426.140.001
UBB
240202518645
UNSPSC
23241615
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést