text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E M 14


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Cikkszám U0903.140.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 11
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 2
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 9
Márka Fabory

Leírás

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Cikkszámok

Cikkszám U0903.140.001
UBB 240203249687
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.