Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0745.140.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E M 14
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0745.140.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2
Menetméret
14
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
70
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0745.140.001
UBB
240203281912
UNSPSC
23241615