text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E M 38X1,50


Cikkszám U0731.380.150
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 170
A tengely átmérője (mm) 28
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 170
A tengely átmérője (mm) 28
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 38
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 22
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 49
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0731.380.150
UBB 240203235728
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.