Boren en tappen
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0731.200.150
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E M 20X1,50
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0731.200.150
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
125
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
1.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
125
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
20
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
12
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0731.200.150
EAN
8715494178914
UBB
240203233905
UNSPSC
23241615