text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E M 18X2,00


Cikkszám U0731.180.200
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 34
Teljes hossz (mm) 125
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 34
osztás menete (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 34
Teljes hossz (mm) 125
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 34
osztás menete (mm) 2
Menetméret 18
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 11
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 380
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0731.180.200
UBB 240203233665
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.