text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E M 18X1,50


Numer artykułu
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 25
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 25
osztás menete (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 25
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 14
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 25
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 18
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 11
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 49
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0730.180.150
UBB 240203286622
UNSPSC 23241615

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.