Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0731.140.150
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E M 14X1,50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0731.140.150
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
osztás menete (mm)
1.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
14
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0731.140.150
EAN
8715494178891
UBB
240203233178
UNSPSC
23241615