text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E / TiN M 3


Objednací číslo U0709.030.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 11
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 2.7
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 400
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0709.030.001
UBB 240203283819
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.