Tappen
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U1420.080.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M 8
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U1420.080.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
osztás menete (mm)
1.25
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
6.2
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
27
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U1420.080.001
UBB
240202517241
UNSPSC
23241615