text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M 8


Artikelnummer U1410.080.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 8
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 6.2
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 27
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U1410.080.001
UBB 240202516664
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.