text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M 6


Cikkszám U1420.060.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 19
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 19
osztás menete (mm) 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 19
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 19
osztás menete (mm) 1
Menetméret 6
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Zöld
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U1420.060.001
UBB 240202517167
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.