Bepacom B.V. - 8797428351118
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0850.040.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M 4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0850.040.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
0.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
0.7
Menetméret
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0850.040.001
EAN
8715494179096
UBB
240203276078
UNSPSC
23241615