text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M 3


Cikkszám U1425.030.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 6
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 6
osztás menete (mm) 0.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 6
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 6
osztás menete (mm) 0.5
Menetméret 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Zöld
Kulcs négyszög (mm) 2.7
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 3
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U1425.030.001
UBB 240202517993
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.