text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M 3


Referência U1420.030.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 11
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 11
osztás menete (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificações

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 11
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 11
osztás menete (mm) 0.5
Menetméret 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Zöld
Kulcs négyszög (mm) 2.7
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 3
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência U1420.030.001
UBB 240202516821
UNSPSC 23241615
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.