text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M 3,5


Cikkszám U0852.035.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 4
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 13
osztás menete (mm) 0.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 4
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 13
osztás menete (mm) 0.6
Menetméret 3.5
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 3
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 4
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0852.035.001
UBB 240203278397
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.