Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
U0852.023.001
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
Fabory Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M 2,3
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0852.023.001
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
9
Teljes hossz (mm)
45
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
9
osztás menete (mm)
0.4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
9
Teljes hossz (mm)
45
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
9
osztás menete (mm)
0.4
Menetméret
2.3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
2.1
Bal oldali menet
Nem
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
2
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0852.023.001
UBB
240203277977
UNSPSC
23241615