text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M 2,6


Cikkszám U0852.026.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 9
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 9
osztás menete (mm) 0.45
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 9
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 9
osztás menete (mm) 0.45
Menetméret 2.6
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 2.1
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 2
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0852.026.001
UBB 240203278132
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.