text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M 10


Article number U0852.100.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 24
osztás menete (mm) 1.5
Packed per 1

Specifications

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 24
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 10
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 8
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 49
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0852.100.001
UBB 240203278967
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.