text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gépi menetfúró DIN 357 N/A HSS-E M 5


Cikkszám U0930.050.001
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 28
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 28
osztás menete (mm) 0.8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 28
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 28
osztás menete (mm) 0.8
Menetméret 5
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 2.7
Bal oldali menet Nem
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 7
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0930.050.001
UBB 240203250495
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.